W-MH/S 金属空心墙锚固件,带六角头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 扩展支撑元件具有较大的接触半径,因此可获得出色的保持力
- 使用相关的安装钳即可轻松安装
- 预装配公制六角头螺钉
- 套环上的防旋转锁可防止其在钻孔中移动
- 螺钉可以拧松且不会失去保持力
性能证明
通过了空心浮石耐火测试
产品须知
扩张锚固件后,可以将属于锚固件的标准螺钉更换为具有相同尺寸公制螺纹的另一个紧固件,例如螺钉挂钩、孔眼、带特殊头的螺钉、A2/A4 黄铜螺钉、螺杆等
在硬质基材(如瓷砖)上,套环上的凸耳(防旋转锁)必须弯曲成直角。
推动棘轮钳上的前杆,再次松开棘轮钳。
应用
通过了空心浮石耐火测试
应用
- 适合在空心墙和轻质建筑墙(由面板材料制成)中以及在空心砖天花板或空心天花板(最大厚度 45 毫米,其后为空腔)中进行辅助固定
- 用于安装支架、管夹、墙式线槽、小型锅炉、灯具、搁架、窗帘导轨、相框、板条和导轨等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!