W-KLT 2.0 小型容器 XS
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
与目前符合 VDA 标准的伍尔特小型货物托架 W-KLT®2.0 相比,W-KLT®2.0 XS, XS cross 和 S 小型容器的体积最小。
W-KLT 2.0 小型容器的益处
							
						- 可选配运输保护盖
- 带有 W-KLT®CLIP mini,与 CLIP-O-FLEX® 兼容
W-KLT 2.0 小型容器的益处
- 优化生产中的工作流程
- 与现有的 W-KLT®2.0 兼容(作为容器插件)
- 消除多余的行程并节省成本
- 将工作场所占用的空间最多减少 50%
- 货物污染减少多达 50%(使用盖子时)
- 通过前翻盖可轻松访问,无横杆
- 可靠的指示器功能:翻盖打开 = 容器正在使用中
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!