塑料空腔锚栓 W-KH
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
锚栓由优质聚酰胺(尼龙)制成
用于紧固到厚度达 19 毫米的面板材料上
在钻孔中不会旋转
套环上有防旋转锁,因此在选择了正确的钻孔直径的情况下,
锚栓在空腔中会自动膨胀
无需使用装配套件工具
对于装配,我们建议使用 ∅ 为 4-5 毫米的 ASSY®-D 螺钉
也可用于实心建筑材料
产品须知
- 与 ∅ 为 4-5 毫米的 ASSY®-D 螺钉或直径为 4-5 毫米的木材和刨花板螺钉(不带钻头、环形螺纹、反螺纹)配合使用
- 用于辅助紧固件
- 只能用手拧紧螺钉 — 请勿使用电动螺丝刀
- 拧紧螺钉时,确保不过度拧紧螺钉(有断裂危险)
应用
- 用于紧固到石膏板、石膏纤维板、硬纤维、刨花板以及厚度达 19 毫米的其他板材和木板上
- 用于安装轻型附件,如导轨、金属板、信息标志、小图框等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!