空心天花板锚栓 W-HD
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 可以使用螺钉或螺杆
- 锚栓还可以安装在空腔轴外距预应力钢绞线最远 50 毫米的位置,具有最大的灵活性
- 无需专用工具,即可轻松快速安装
- 无需等待,立即拥有承载能力
性能证明
- 一般技术认证 Z-21.1-1832
- 用于固定式水基灭火系统固定件的 VdS 认证(认证号为 G 412010)
- 耐火性(锚固底座:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:一般技术认证 Z-21.1-1832,防火测试报告编号 (3526/3426)
产品须知
- 拧紧螺钉或六角螺母时,锥体将与膨胀套筒分离。- 重要提示:需要将螺钉/螺母旋入至少三圈。施加安装扭矩可将锥体拉入膨胀套筒并使其膨胀
- 只允许在空心预应力混凝土天花板上进行锚固,空心区域宽度不超过连结板宽度的 4.2 倍 (bH <= 4.2 x bSt)
应用
- 一般技术认证 Z-21.1-1832
- 用于固定式水基灭火系统固定件的 VdS 认证(认证号为 G 412010)
- 耐火性(锚固底座:混凝土 C45/55 或 C50/60):R30、R60、R90、R120:一般技术认证 Z-21.1-1832,防火测试报告编号 (3526/3426)
应用
用于在空心预应力混凝土天花板上进行锚固的特殊紧固件
适用于空心预应力混凝土天花板的空腔和实心区域
通过认证的冗余非结构系统中的固定点和锚栓
- 空心预应力混凝土天花板,混凝土压缩强度等级为 C45/55 或 B55
- 例如,用于锚固轻型天花板覆盖物和吊顶,以及用于承载高达 1.0 kN/sqm 的静态同类锚固,以及用于安装金属结构、托架、电缆导管、管道、通风管、吊顶等
W-HD 可用于干燥的室内区域,例如住宅、办公室、学校、医院、零售店
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!