带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 高承载能力
- 省时的预插式安装方式
- 立即拥有承载能力 - 无需等待
- 扭矩控制的镀锌钢膨胀锚栓
- 沉头设计,外观优雅(例如可用于栏杆)
性能证明
- 认证号 ETA-02/0031,用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1
- 耐火性:
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用






- 认证号 ETA-02/0031,用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1
- 耐火性:
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用
单独固定(已通过认证)
可用于 C20/25 至 C50/60 的标准混凝土(开裂和非开裂混凝土)
例如金属结构件、金属型材、支架、基板、支撑件、电缆管、管道、栏杆、机器等
单独固定(尚未通过认证)
可在 W-HAZ/S 仅可用于室内干燥区域
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!