- 高承载能力
- 省时的推入式安装
- 无需等待,立即拥有承载能力
- 扭矩控制型膨胀 A4 不锈钢锚栓
性能证明
- ETA-02/0031 用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2
- 耐火性:F30, F60, F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10中规定的方式暴露于火中的(均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用
- ETA-02/0031 用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2
- 耐火性:F30, F60, F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10中规定的方式暴露于火中的(均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用
单独固定(已通过认证)
普通混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2,适用于 M8–M16 规格)
例如,金属结构件、金属型材、支架、基板、支撑件、电缆管、管道、栏杆、机器等
单独固定(尚未通过认证)
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
经认证可用于室内干燥区域和室外(包括工业大气和沿海地区)或潮湿房间,但前提是不存在特别恶劣的条件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!