在较小的间距和边距下,也能获得最高负载值
超大的有效锚固深度可最大限度地提高每个锚栓已有的高负载值
快速安装,减少钢筋冲击
超小的有效锚固深度可最大限度地减少钻孔和下入时间
应用经济且灵活
可自由选择埋置深度,允许根据埋置深度和应用情况优化锚栓的使用
最小边距和间距
适用于近边固定、小锚固板和安装在薄混凝土部件中
适用于抗震结构
在地震作用下仍性能出色,抗震性能类别为 C1 和 C2
性能证明
欧洲技术认证 ETA-20/0229,可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态或准静态暴露 (M8 - M16)
- 抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火灾载荷 R30、R60、R90、R120
承载性能和火灾载荷(均匀温度曲线)- 专家意见编号 GS 6.1/20-018-1:
- 耐火时间 180 分钟 (M8–M16)
应用
欧洲技术认证 ETA-20/0229,可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态或准静态暴露 (M8 - M16)
- 抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火灾载荷 R30、R60、R90、R120
承载性能和火灾载荷(均匀温度曲线)- 专家意见编号 GS 6.1/20-018-1:
- 耐火时间 180 分钟 (M8–M16)
应用
经批准可用于单个或多个安装
- 用于标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)
- 适用于开口销安装、推入式安装和远距离安装
适合锚固混凝土中的中型至重型负载:
安装金属结构、支架、钢支架、控制台、栏杆、电缆导管、管段、木结构、横梁、托梁支架等
地震地区地震条件下的紧固件
暴露于火中的紧固件
W-FAZ PRO/A4 为不锈钢 A4 材质,可用于干燥的室内区域以及符合以下要求的所有其他条件:EN 1993-1-4:2015-10 附录 A,表 A.3: CRC I-III
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!