浏览器不支持,请手动加入收藏夹
内螺纹固定锚栓 W-FAZ-IG/S,预定位安装
内螺纹固定锚栓 W-FAZ-IG/S,预定位安装 - 1
内螺纹固定锚栓 W-FAZ-IG/S,预定位安装 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内螺纹固定锚栓 W-FAZ-IG/S,预定位安装

内螺纹锚固螺栓,可承受高负载,适用于开裂和非开裂混凝土,可使连接的部件获得光洁表面。镀锌钢

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 承载能力高,中心到中心的间隙和边缘间隙均较小

  • 无需等待,立即拥有承载能力

  • 扭矩控制型膨胀锚栓由镀锌钢制成

  • 得益于采用专利塑料涂层的固定锚栓锥体,可在开裂混凝土中安全膨胀

  • 沉头螺钉确保可见锚固的外型美观,且具有高承载能力(例如栏杆)

  • 也适用于临时锚固(开口销安装,例如,灵活的体育场式座椅 — 与表面齐平,以消除受伤风险)
性能证明
  • 针对单个固定点的 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性:R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含在 ETA-99/0011 中)
产品须知
  • W-FAZ-IG 固定锚栓必须使用经过认证的适当安装工具(锚固系统)插入

  • 六角头螺栓、沉头螺钉、垫圈、埋头垫圈和螺母采用特殊涂层,仅适用于符合 ETA-99/0011 标准的锚固系统。因此,请单独订购这些部件

  • 只有满足认证 ETA-99/0011 中规定的条件(材料质量、尺寸、机械性能)时,才能使用螺杆

  • 可通过伍尔特扭矩扳手和合适的附件(开口套筒扳手)来施加锚固所需的扭矩
应用
  • 针对单个固定点的 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性:R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含在 ETA-99/0011 中)