浏览器不支持,请手动加入收藏夹
固定锚栓 W-FAZ/HCR
固定锚栓 W-FAZ/HCR - 1
固定锚栓 W-FAZ/HCR - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

固定锚栓 W-FAZ/HCR

锚杆,用于承载开裂和非开裂混凝土中的高负载。高耐腐蚀钢,HCR

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高负载、低轴向和边缘间隙



即时承载能力


无等待时间



省时的推入式安装



扭矩控制型膨胀锚栓由高耐腐蚀钢 HCR 制成



固定锚锥采用专利塑料涂层


在开裂混凝土中安全膨胀



减少锚固深度


  • 最大限度地减少钻孔,节省时间

  • 灵活的应用范围
性能证明
  • ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M20)

  • 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)

  • 火灾荷载符合 ZTV-ING 第 5 部分(均匀温度曲线 – 隧道火灾室内曲线)
应用
  • ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M20)

  • 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)

  • 火灾荷载符合 ZTV-ING 第 5 部分(均匀温度曲线 – 隧道火灾室内曲线)