固定锚栓 W-FAZ/HCR
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高负载、低轴向和边缘间隙
即时承载能力
无等待时间
省时的推入式安装
扭矩控制型膨胀锚栓由高耐腐蚀钢 HCR 制成
固定锚锥采用专利塑料涂层
在开裂混凝土中安全膨胀
减少锚固深度
- 最大限度地减少钻孔,节省时间
- 灵活的应用范围
性能证明
- ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M20)
- 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
- 火灾荷载符合 ZTV-ING 第 5 部分(均匀温度曲线 – 隧道火灾室内曲线)
应用
- ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M20)
- 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
- 火灾荷载符合 ZTV-ING 第 5 部分(均匀温度曲线 – 隧道火灾室内曲线)
应用
经过认证的单独固定
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)
用于固定金属结构、金属型材、托架、足踏板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木结构、顶梁等
未经认证的单独固定
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
W-FAZ/HCR(高耐腐蚀钢)可用于腐蚀风险极高的区域(例如室内游泳池、公路隧道、通风不良的停车场或海水和沿海环境中的区域)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!