浏览器不支持,请手动加入收藏夹
固定锚栓 W-FAZ/A4
固定锚栓 W-FAZ/A4 - 1
固定锚栓 W-FAZ/A4 - 2
固定锚栓 W-FAZ/A4 - 3
固定锚栓 W-FAZ/A4 - 4
固定锚栓 W-FAZ/A4 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

固定锚栓 W-FAZ/A4

螺柱锚栓,可承受高负载,适用于开裂和非开裂混凝土。A4 不锈钢

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 24 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 可承受高工作负载,轴距和边距较小

  • 无需等待,立即拥有承载能力

  • 可就地安装,节省时间

  • 扭矩控制型膨胀锚栓由不锈钢 A4 制成


减小的有效锚固深度


  • 最大限度地减少钻孔和时间要求

  • 应用灵活
性能证明
  • 针对单个固定点的认证 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8-M20)

  • 耐火性 (M8-M16):F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
应用
  • 针对单个固定点的认证 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8-M20)

  • 耐火性 (M8-M16):F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)