浏览器不支持,请手动加入收藏夹
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 1
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 2
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 3
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 4
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 5
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 6
固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

固定锚栓 W-FAZ/DZN 扩散镀锌

锚杆,用于承载开裂和非开裂混凝土中的高负载。扩散镀锌钢。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 高承载能力、低轴向和边缘间隙

  • 立即拥有承载能力 — 无需等待

  • 贯穿螺栓安装,节省时间

  • 减少锚固深度

  • 最大限度地减少钻孔和时间要求

  • 应用灵活

ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M20)


  • 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)