- 高负载、小轴向和边缘间隙
- 立即拥有承载能力 – 无需等待
- 省时的推入式安装
- 减少锚固深度
- 最大限度地减少钻孔,节省时间
- 用途广泛
性能证明
- ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M16)
- 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
应用
- ETA-99/0011 经过批准可用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8–M16)
- 耐火性 (M8–M16):F30、F60、F90 和 F120;耐火性能符合 DIN 4102-2:1977-09中的(均匀温度-时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
应用
经过认证的单独固定
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)
用于固定金属结构、金属型材、托架、足踏板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木结构、顶梁等
未经认证的单独固定
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
W-FAZ/S 仅获准在室内干燥条件下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!