- 省时的预插式安装方式
- 立即拥有承载能力 - 无需等待
- 扭矩控制的镀锌钢膨胀锚栓
- 两种锚固深度 - 应用广泛
性能证明
- 认证号 ETA-02/0001,单独固定,选项 7,非开裂混凝土
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中





- 认证号 ETA-02/0001,单独固定,选项 7,非开裂混凝土
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
应用
- 单独固定:C20/25 至 C50/60 的标准混凝土(非开裂混凝土)
- 适合用于固定金属结构件、金属型材、支架、基板、支撑件、电缆管、管道、木质结构件、梁、檩条等
- 此款锚栓可用于主要为静载(如自重、装配件、所存放材料)或准静载(如立面、栏杆)的锚固
- W-FA/S 仅可在室内干燥区域内使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!