- 省时的推入式安装
- 立即拥有承载能力 — 无需等待
- 扭矩控制型膨胀锚栓由热浸镀锌钢制成
- 两种锚固深度 - 可满足多种应用的需求
性能证明
认证:
- ETA-02/0001 用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土
应用








认证:
- ETA-02/0001 用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土
应用
- 单独固定:C20/25 至 C50/60 标准混凝土(非开裂混凝土)
- 适用于紧固金属结构、金属型材、支架、底板、支架、电缆导管、管道、木质结构、横梁、檩条等
- 可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未经批准)
- 此款锚固件可用于在以静态负载为主(例如皮重、配件、储存的材料)或准静态负载(例如外立面、栏杆)的情况下进行锚固
- W-FA/F 只能在室内干燥条件下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!