- 得益于 3 种有效锚固深度,应用极其灵活
- 间隔和边距较小
- 省时的推入式安装
性能证明
- 针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-02/0001,选项 7,未开裂混凝土:静态或准静态作用 (M6-M20)
- 针对非承载系统中冗余非结构系统锚栓的欧洲技术评估 ETA-06/0162(开裂和未开裂混凝土,尺寸 M6)
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含在 ETA-06/0162 中,仅限尺寸 M6)
应用







- 针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-02/0001,选项 7,未开裂混凝土:静态或准静态作用 (M6-M20)
- 针对非承载系统中冗余非结构系统锚栓的欧洲技术评估 ETA-06/0162(开裂和未开裂混凝土,尺寸 M6)
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含在 ETA-06/0162 中,仅限尺寸 M6)
应用
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 中通过欧洲技术认证的冗余非结构系统中的单个固定点或固定锚栓(仅限未开裂混凝土)
- 混凝土中非承载系统中的冗余非结构系统锚栓(尺寸 M6,开裂和未开裂混凝土)
- 可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证/评估)
- 暴露于火中的紧固件(仅限尺寸 M6)
- 适合锚固混凝土中的中型至重型负载:适用于安装金属结构、金属型材、支架、底板、电缆导管、管道、木质结构、横梁、檩条、围栏等
- W-FA/A4(A4 不锈钢)适用于干燥的室内区域、潮湿的房间,以及室外(包括工业环境和沿海区域),前提是不存在特别恶劣的条件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!