固定锚栓 W-FA/S
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 3 种有效锚固深度,使用极其灵活
- 轴距和边距较小
- 可就地安装,节省时间
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-02/0001,用于单个固定点,选项 7,开裂和非开裂混凝土静态或准静态暴露 (M6-M20)
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
应用
- 欧洲技术评估 ETA-02/0001,用于单个固定点,选项 7,开裂和非开裂混凝土静态或准静态暴露 (M6-M20)
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
应用
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 中通过认证的单个或多个固定点(仅适用于非开裂混凝土)
- 可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
- 适合锚固混凝土中的中型至重型负载:适用于安装金属结构、金属型材、支架、底板、电缆导管、管道、木质结构、横梁、檩条、围栏等
- 镀锌钢 W-FA/S 锚栓适合在干燥的室内区域使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!