- 钻孔深度小
- 承载能力强
- 使用标记/扩张器工具安装时,可以进行目视安装检查并可保护双手
- 借助机械安装工具,可实现更快、更轻松地安装
- 立即拥有承载能力 - 无需等待
- 所固定的部件可以随时拆下
- 可使用紧固螺钉或螺杆锚固所固定的部件
- 安装时无需扭矩即可装入
- 止动批头可与可连接的扩张器工具一起使用,以便更快、更轻松地安装。确保钻孔匹配,以使安装更加牢固。
性能证明
- 针对单个固定点的 ETA-02/0044,选项 7,非开裂混凝土
- 针对冗余非结构系统(非开裂和开裂混凝土)中的锚栓的 ETA-05/0120,M6-M16
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 中)
产品须知
嵌入式锚拴 W-ED/A4,请参见[13.2]
嵌入式锚拴 W-ED,M12(用于空心钻),以及 W-ED,DW15,请参见 [13.3]
应用
- 针对单个固定点的 ETA-02/0044,选项 7,非开裂混凝土
- 针对冗余非结构系统(非开裂和开裂混凝土)中的锚栓的 ETA-05/0120,M6-M16
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09 中规定的方式暴露于火中(UTTC - 均匀温度时间曲线)
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 中)
应用
单个固定点:正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(非开裂混凝土)
冗余非结构系统中的锚栓:非承载系统的锚固(M6-M16,开裂和非开裂混凝土)
适用于紧固螺杆、金属结构、金属型材、格栅、电缆导管、管道、安装导轨等
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
只能在室内干燥条件下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!