浏览器不支持,请手动加入收藏夹
嵌入式锚拴 W-ED/A4
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 1
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 2
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 3
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 4
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 5
嵌入式锚拴 W-ED/A4 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

嵌入式锚拴 W-ED/A4

A4 不锈钢和 HCR 钢。单独固定:非开裂混凝土。多重固定:开裂和非开裂混凝土。

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 钻孔深度小

  • 承载能力强

  • 使用标记/扩张器工具安装时,可以进行目视安装检查并可保护双手

  • 借助机械安装工具,可实现更快、更轻松地安装

  • 立即拥有承载能力 - 无需等待

  • 所固定的部件可以随时拆下

  • 可使用紧固螺钉或螺杆锚固所固定的部件

  • 安装时无需扭矩即可装入

  • 止动批头可与可连接的扩张器工具一起使用,以便更快、更轻松地安装。确保钻孔匹配,以使安装更加牢固。
性能证明

认证号 ETA-02/0044,用于单独固定,选项 7,非开裂混凝土



认证号 ETA-05/0120,用于非承载系统的多重固定,非开裂和开裂混凝土,M6–M16



耐火性:

F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中



耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 之中)

产品须知

W-ED/S 嵌入式锚拴,请参见 [13.1]

应用

认证号 ETA-02/0044,用于单独固定,选项 7,非开裂混凝土



认证号 ETA-05/0120,用于非承载系统的多重固定,非开裂和开裂混凝土,M6–M16



耐火性:

F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中



耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 之中)