- 钻孔深度小
- 承载能力强
- 使用标记/扩张器工具安装时,可以进行目视安装检查并可保护双手
- 借助机械安装工具,可实现更快、更轻松地安装
- 立即拥有承载能力 - 无需等待
- 所固定的部件可以随时拆下
- 可使用紧固螺钉或螺杆锚固所固定的部件
- 安装时无需扭矩即可装入
- 止动批头可与可连接的扩张器工具一起使用,以便更快、更轻松地安装。确保钻孔匹配,以使安装更加牢固。
性能证明
认证号 ETA-02/0044,用于单独固定,选项 7,非开裂混凝土
认证号 ETA-05/0120,用于非承载系统的多重固定,非开裂和开裂混凝土,M6–M16
耐火性:
F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 之中)
产品须知
W-ED/S 嵌入式锚拴,请参见 [13.1]
应用










认证号 ETA-02/0044,用于单独固定,选项 7,非开裂混凝土
认证号 ETA-05/0120,用于非承载系统的多重固定,非开裂和开裂混凝土,M6–M16
耐火性:
F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-05/0120 之中)
应用
单独固定:C20/25 至 C50/60 的标准混凝土(非开裂混凝土)
多重固定:
用于非承载系统的锚固(M6–M16,开裂和非开裂混凝土)
适合用于固定螺杆、金属结构件、金属型材、格栅、电缆管、管道、安装滑轨等
可在 < C20/25 混凝土和抗压天然石材(尚未通过认证)内使用
只要没有出现特别具有腐蚀性的情况,W-ED/A4(A4 不锈钢)就可在室内干燥区域和室外(包括工业大气和沿海地区)或潮湿房间使用
W-ED/HCR(HCR 高度耐腐蚀的钢)可在存在极高腐蚀风险的区域使用(例如,室内游泳池环境、公路隧道、通风不良的停车场、或浸泡在海水或沿海环境中的部件)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!