- 三种锚固深度,使用极其灵活
- 安装后最多可调整两次紧固件,例如为了对齐栏杆或锚板(请参阅装配指南)
- 可承受非常高的负载
- 膨胀效应极低,因此可获得最小的间距和边距
- 装配极其快速、轻松,可立即承载
针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6 - ∅10)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中多个锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 国家技术认证/一般型式认证 Z-21.1-2075,作为粘结型螺旋锚锚固在混凝土中(∅10,S 型,六角头)
- 作为粘结型螺旋锚 WIT-BS 与注浆 WIT-BS 配合使用
- 在钢筋和非钢筋、开裂和非开裂混凝土 C20/25 至 C50/60 中
混凝土空心主体天花板的抗拉伸能力 (∅6 - ∅10) - 专家报告编号 21641 - 2016
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。必须遵守建议的额定扭矩。在室外使用时,可以使用 WIT-BS 注浆密封钻孔。
针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6 - ∅10)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中多个锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 国家技术认证/一般型式认证 Z-21.1-2075,作为粘结型螺旋锚锚固在混凝土中(∅10,S 型,六角头)
- 作为粘结型螺旋锚 WIT-BS 与注浆 WIT-BS 配合使用
- 在钢筋和非钢筋、开裂和非开裂混凝土 C20/25 至 C50/60 中
混凝土空心主体天花板的抗拉伸能力 (∅6 - ∅10) - 专家报告编号 21641 - 2016
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
通过认证的单个固定点 (∅6 - ∅10):
在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中
通过认证的冗余非结构系统中的多个锚栓:
- 在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中,(∅6)
- 在空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60 中,(∅6)
适合在混凝土中紧固中至重型负载:
- 例如,以就地安装的形式安装栏杆、底板、支架、金属结构、金属型材、托架等
- 地震地区地震条件下的紧固件
- 暴露于火中的紧固件
W-BS/A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内环境、室外(包括工业环境和沿海区域中)或潮湿的房间,但前提是不存在特别恶劣的条件
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!