使用起来极为灵活
三种锚固深度(6–14 号尺寸)和多种类型
安装后,最多可调整两次紧固
(8-14 号尺寸),例如为了对齐栏杆或锚板(请参阅批准中的装配指南或随附的小册子)
- 高承载能力
- 几乎不会产生膨胀影响,因此,仅需留出极少的轴向和边缘距离
- 安装极其快速方便
- 无安装扭矩需求
- 无需等待,立即拥有承载能力
产品须知
从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。
如果多个锚杆在同一荷载方向上并排布置,则只有一个锚杆用于横向荷载。
ETA-16/0043,用于单独固定
选件 1,开裂和非开裂混凝土(6-14 号尺寸),抗震性能类别 C1(8-14 号尺寸)
ETA-16/0128,用于多重固定
混凝土(5 号和 6 号尺寸)
空芯预应力混凝土天花板(6 号尺寸)
耐火性
R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含于批准之中)
应用
W-BS/ZFSH(锌片镀锌钢材)经批准可用于室内和室外区域
单独固定 6-14 号尺寸:
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1,适用于 8–14 号尺寸)
多重固定 5 号和 6 号尺寸:
用于在开裂和非开裂混凝土中锚固非承载锚固系统
用于在空芯预应力混凝土天花板的固定,6 号尺寸
适用于固定金属结构、金属型材、支架、足踏板、支架、电缆管道、管道、栏杆等
可用于混凝土 < C20/25 和硬质天然石材(未经批准)
W-BS/ZFSH(锌片镀锌钢材)经批准可用于室内和室外区域
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!