- 三种锚固深度,使用极其灵活
- 安装后最多可调整两次紧固件,例如为了对齐栏杆或锚板(请参阅装配指南)
- 可承受非常高的负载
- 膨胀效应极低,因此可获得最小的间距和边距
- 装配极其快速、轻松,可立即承载
性能证明
针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应
- 抗震性能类别 C1 和 C2
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 国家技术认证/一般型式认证 Z-21.1-2075,作为粘结型螺旋锚锚固在混凝土中
- 作为粘结型螺旋锚 WIT-BS 与注浆 WIT-BS 配合使用
- 在钢筋和非钢筋、开裂和非开裂混凝土 C20/25 至 C50/60 中
产品须知
从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。必须遵守建议的最大额定扭矩。
应用
















针对单个固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应
- 抗震性能类别 C1 和 C2
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 国家技术认证/一般型式认证 Z-21.1-2075,作为粘结型螺旋锚锚固在混凝土中
- 作为粘结型螺旋锚 WIT-BS 与注浆 WIT-BS 配合使用
- 在钢筋和非钢筋、开裂和非开裂混凝土 C20/25 至 C50/60 中
应用
通过认证的单个固定点:
正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)
特别适合在混凝土中固定木质结构应用:
- 例如,安装支撑梁、轨枕、下部檩条、顶篷、木制下部结构等
- 地震地区地震条件下的紧固件
- 暴露于火中的紧固件
W-BS/S(镀锌钢)只能在干燥的室内环境中使用
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!