- 三种锚固深度,使用极其灵活
- 安装后最多可调整两次紧固件,例如为了对齐锚板或栏杆(请参阅装配指南)
- 可承受高负载
- 膨胀效应极低,因此可获得最小的轴向和边缘间隙
- 装配极其快速、轻松,可立即承载
性能证明
针对固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中的锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土(直径 5 和直径 6)中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
产品须知
使用切向冲击螺钉刀安装时,必须遵守建议的最大额定扭矩。
应用
针对固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中的锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土(直径 5 和直径 6)中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
应用
通过认证的固定点 (∅6):
在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中
通过认证的冗余非结构系统中的锚栓:
- 在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中,(∅5 和 ∅6)
- 在空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60 中,(∅6)
盘头,头部槽型引人注目,非常适合在混凝土中紧固中等负载:
- 例如,以就地安装的形式紧固安装导轨、面板、板材、消防面板、扶手、金属型材、托架、木制下部结构等
- 地震地区地震条件下的紧固件
- 暴露于火中的紧固件
W-BS/S(镀锌钢)只能在干燥的室内环境中使用
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!