浏览器不支持,请手动加入收藏夹
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型 - 1
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型 - 2
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型 - 3
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型 - 4
六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角头混凝土螺钉 W-BS 2/A4 H 型

可承受高工作负载,并易于安装。采用 A4 不锈钢制成的新一代混凝土螺钉。非常适合在混凝土内安装金属结构

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 新的螺纹几何形状可确保平滑地拧入混凝土中,从而提高效率

  • 适用于中型和重型负载的最快紧固类型

  • 三种有效锚固深度可确保灵活应用

  • 附件最多可进行两次追溯性调整,例如为了对齐楼梯栏杆或锚板(请参阅安装说明)

  • 膨胀效应极低,因此可获得最小的间距和边距
性能证明

针对固定点的欧洲技术评估 ETA-22/0123,选项 1,开裂和非开裂混凝土:


  • 静态和准静态效应 (∅6 - ∅10)

  • 地震效应,性能类别 C1 (∅6 - ∅10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120
产品须知

从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。必须遵守建议的额定扭矩。在室外使用时,可以使用 WIT-BS 注浆密封钻孔。

应用

针对固定点的欧洲技术评估 ETA-22/0123,选项 1,开裂和非开裂混凝土:


  • 静态和准静态效应 (∅6 - ∅10)

  • 地震效应,性能类别 C1 (∅6 - ∅10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120