VWM 保温砌块
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
来自 XPS 的 VWM 保温砌块
全面测试的墙面预安装系统(由 IfT Rosenheim 进行系统测试)
- 适用于 80 x 80 毫米至 200 x 110 毫米的 VWM 安装支架
- 通过相应的保温砌块可轻松集成到 ETICS 中
- 减少结构性热桥
- 使用锯轻松切割成所需尺寸
应用
VWM 保温砌块是 Würth VWM 墙面预安装系统的一部分,包括
- VWM 安装支架
- VWM 保温砌块
- VWM 安装粘合剂
VWM 保温砌块是根据相应的 VWM 安装支架量身定制的,可以将安装支架集成到外部保温复合系统 (ETICS) 中
说明
VWM 保温砌块可通过调整,与固定好的安装支架相匹配。该装置使用 VWM 安装粘合剂在特定位置固定在安装支架上。
有关处理的更多详细信息,请参见处理指南/安装说明。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!