VWM 墙面安装系统,EPS 系统
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
经测试的墙面预安装系统(由 ift Rosenheim 进行部件测试)
- 用于在保温层支撑墙的正面安装窗户
- 可能有 80 毫米和 140 毫米的外伸
- 减少结构热桥
- 通过使用高度隔热的特殊系统型材,优化了 Ψ 值
- 使用手锯或切割锯即可简单灵活地切割
- 由于特殊系统型材重量轻并且型材采用楔形榫接头连接,因此安装方便
- 粘接和机械连接相结合,能在许多常见的结构表面上安全地转移负载
- 是对窗户连接接头进行经济密封的最佳基础
- 可与 VWM 墙面预安装系统或 JB-D 窗户安装托架结合使用
产品须知
- 在规划和装配时,请遵守关于窗户和屋门装配和规划 RAL 指南(货号 5995 000 000)。
- 务必使用相关的 VWM 装配胶(货号 0479 743 200)将 EPS 特殊系统型材密封和粘附到基材上,并互相粘附。
- VWM 装配胶必须单独订购。
- 安装时,请按照 RAL 安装指南中的特例 1 进行操作。如果有任何特殊要求,可能需要考虑特例 2。
- 务必检查安装是否针对特定结构条件(例如窗扉重量、表面属性)正确执行。在规划和选择合适的紧固件时,需要考虑其属性(例如应用表面、边缘间距、负载)。
- 要按照 DIN 18008-4 标准安装防坠落玻璃,必须使用额外的合适和经认可的固定系统,例如 W-ABZ 窗户安装导轨(货号 0479 740 XXX)。或者,每种情况都需要获得批准。
- 处理说明可在处理指南/安装说明中找到。
- 技术数据和其他产品文档可在在线商店中找到。
应用
Würth VWM 墙面预安装系统 EPS 包括
- 由高密度 EPS 制成的特殊系统型材
- VWM 装配胶
该系统适用于在混凝土和灰砂砖等负载表面上、ETICS 保温层墙壁的正面安装窗户元件、窗户、阳台和露台门,即使采用双层结构和砖砌面层。
说明
由高密度 EPS 制成的特殊系统型材用 VWM 装配胶粘结到支撑墙壁上,粘结在门/窗开口的整个周长周围,并通过合适的定位销系统(例如 W-BS 混凝土螺钉或 W-UR 10 框架锚固件)进行机械固定。使用传统锯(切割锯、圆锯、线锯,手锯)精确切割特殊系统型材。楔形榫接头可轻松连接特殊系统型材。多达 400 毫米的边角料可得到进一步的利用。
- 确保粘附表面干燥,适当负载,干净,在应用过程中无尘、油脂和冰。
- 特殊系统型材可以连接到楔形榫接头上,以便于对齐。务必粘结接头。
- 窗户元件安装在加层框架中,使用调节螺钉(例如 AMO® III)进行对齐和机械紧固操作。
- 窗户连接接头在特殊系统型材表面上保持最佳密封状态
- 最后,后续的 ETICS 可以覆盖安装托架。
有关处理的更多详细信息,请参见处理指南/安装说明。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!