浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VWM 墙面安装系统,EPS 系统
VWM 墙面安装系统,EPS 系统 - 1
VWM 墙面安装系统,EPS 系统 - 2
VWM 墙面安装系统,EPS 系统 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VWM 墙面安装系统,EPS 系统

易于装配的墙面预安装系统,采用由高密度 EPS 制成的特殊系统型材,用于在支撑墙的正面安装窗户

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

经测试的墙面预安装系统(由 ift Rosenheim 进行部件测试)


  • 用于在保温层支撑墙的正面安装窗户

  • 可能有 80 毫米和 140 毫米的外伸

  • 减少结构热桥

  • 通过使用高度隔热的特殊系统型材,优化了 Ψ 值

  • 使用手锯或切割锯即可简单灵活地切割

  • 由于特殊系统型材重量轻并且型材采用楔形榫接头连接,因此安装方便

  • 粘接和机械连接相结合,能在许多常见的结构表面上安全地转移负载

  • 是对窗户连接接头进行经济密封的最佳基础

  • 可与 VWM 墙面预安装系统或 JB-D 窗户安装托架结合使用
产品须知
  • 在规划和装配时,请遵守关于窗户和屋门装配和规划 RAL 指南(货号 5995 000 000)。

  • 务必使用相关的 VWM 装配胶(货号 0479 743 200)将 EPS 特殊系统型材密封和粘附到基材上,并互相粘附。

  • VWM 装配胶必须单独订购。

  • 安装时,请按照 RAL 安装指南中的特例 1 进行操作。如果有任何特殊要求,可能需要考虑特例 2。

  • 务必检查安装是否针对特定结构条件(例如窗扉重量、表面属性)正确执行。在规划和选择合适的紧固件时,需要考虑其属性(例如应用表面、边缘间距、负载)。

  • 要按照 DIN 18008-4 标准安装防坠落玻璃,必须使用额外的合适和经认可的固定系统,例如 W-ABZ 窗户安装导轨(货号 0479 740 XXX)。或者,每种情况都需要获得批准。

  • 处理说明可在处理指南/安装说明中找到。

  • 技术数据和其他产品文档可在在线商店中找到。
应用