浏览器不支持,请手动加入收藏夹
VWM 墙面安装系统
VWM 墙面安装系统 - 1
VWM 墙面安装系统 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VWM 墙面安装系统

带有安装支架的墙面预安装系统,设计为沿周边安装,以在保温层支撑墙的正面实现门窗的最佳连接和密封

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 全面测试的墙面预安装系统(由 IfT Rosenheim 进行系统测试)

  • 可以有 80 毫米到 200 毫米的外伸量

  • 通过随附的保温砌块轻松集成到 ETICS 中,可在安装支架 VWM 上直接涂抹灰泥

  • 减少结构热桥

  • 符合 EnEV 要求

  • 安装支架可灵活用于不同的窗户尺寸

  • 安装支架可以用传统的斜切锯进行切割

  • 窗户构件的组装和连接简单

  • 粘接和机械连接相结合,可在常见应用表面上安全地转移负载

  • 在安装支架的水平面内,对窗户连接接头进行最佳和经济的密封

  • 隔音效果卓越

  • 在翻新或维修时,可在不损坏外墙/ETICS 的情况下更换窗户


系统包含:


安装支架 VWM 80 x 80:


当窗户直接安装在墙体外壳和保温层/ETICS 之间的过渡区域中时,可根据流行的型材和窗户系统的特定应用对安装支架的形式进行调整。



安装支架 VWM 140 x 90:


用于最大 140 毫米的外伸量。适用于安装深度较大的窗户或带有卷闸附加系统的窗户。



安装支架 VWM 160 x 110、180 x 110 和 200 x 110:


允许 160 毫米、180 毫米或 200 毫米的超大外伸量。适用于在具有双壳结构和面砖的支撑墙正面的安装窗户,或者是在需要使用特别大的保温层厚度的情况下。



装配粘合剂 VWM:


高质量、中性和永久弹性的单组份专用粘合剂和密封剂,用于粘接和密封墙面预安装系统 VWM。良好的初始粘附性且易于应用。对常见表面有出色的粘附性,如


  • 混凝土

  • 加气混凝土

  • 粘土砖和砂灰砖

  • 木材

多孔表面可能需要预先涂底漆。


涂抹时确保粘附表面干燥、适宜、干净、无尘、无油脂。


请遵守应用说明。

产品须知
  • 在规划和装配时,请遵守关于窗户和屋门装配和规划 RAL 指南(货号 5995 000 000)。

  • 安装时,如果有特殊要求,应考虑特例 1 或特例 2(如果适用)。

  • 务必检查安装是否针对特定结构条件(例如窗扉重量、表面属性)正确执行。在规划和选择合适的紧固件时,需要考虑其属性(例如应用表面、边缘间距、负载)。

  • 根据德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4,墙面预安装系统 VWM 不适用于安装防事故玻璃。

  • 处理说明可在处理指南/安装说明中找到。

  • 技术数据和其他产品文档可在 www.wuerth.de 中找到
应用