浏览器不支持,请手动加入收藏夹
密封带 VKP® Trio SF
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 1
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 2
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 3
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 4
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 5
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 6
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 7
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 8
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 9
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 10
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 11
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 12
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 13
密封带 VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 14

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封带 VKP® Trio SF

预压缩和浸渍接缝密封带,用于同时密封室内外的门窗接缝,尤其是较浅的接缝

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 8 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

经测试达到了超过 600 Pa 的密封性能,符合 DIN 18542 规定的 BG1 要求



经测试气密性 (a < 0.1) 符合 DIN 18542 规定的 BGR 要求



已通过测试并可抵御倾盆大雨



使用省时


使用一种产品即可抵御倾盆大雨,实现隔热和气密性



水蒸汽向外透过性出色


一侧的表面防水性能可达到所需的蒸汽扩散特性:“内部密封比外部更紧密”。



可在任何气候条件下安装


该产品在几乎任何天气条件下都能提供完全可靠的密封。



不会与其他材料发生化学反应

产品须知

该密封带可抵御倾盆大雨,但如果安装后未立即盖住接缝,则还必须使用带层压箔的丁基胶带进行密封,以防止积水(如水平及以上)或积水压住密封件。必须在下部连接区域形成第二层引水(盆形密封膜),以便以受控的方式将水分流至外部。VKP Trio SF 的膨胀速度取决于温度。在高温时,将密封带存储在凉爽的地方;在低温时,将密封带存储在温暖的地方。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。