浏览器不支持,请手动加入收藏夹
密封带 VKP® MAX
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
密封带 VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封带 VKP® MAX

浸渍和预压缩密封带,符合 BG1 标准,适合补偿较高的接缝公差。

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

密封带可以非常出色地适应周围区域


  • 可对公差较高的接缝实现可靠的密封

  • 弥补表面的不平整性

  • 由于应用范围广泛,所需的密封带尺寸更小


经测试达到了超过 600 Pa 的密封性能


符合 DIN 18542 规定的 BG1 要求



防水,但水蒸汽可透过


得益于浸渍特性,该密封带可抵御倾盆大雨,但由于其水蒸汽透过性,仍可出色地排出接缝中的水分。



出色的耐候性


也适合室外使用

产品须知

VKP MAX 的膨胀速度取决于温度。在高温时,将密封带存储在凉爽的地方;在低温时,将密封带存储在温暖的地方。当涂抹油漆和密封剂时,必须测试相容性。密封带不得接触含有溶剂或腐蚀性化学品的化学品或用其进行清洁。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。