自锁螺母 带法兰,锯齿头下
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
常规:
自锁螺母在内螺纹中包含自锁功能。这被称为修改后的螺纹轮廓,由楔块表面组成。这些楔块表面指向螺钉方向加载方向。
楔块表面的顶锥角为 30°,这会在连接中产生自锁效应。
其他技术特性:
- 按照 ISO 16048 钝化
- 涂有 GLEITMO 627
优势概览:
- 易于安装
- 消除安装错误(忘记锁紧螺钉)
- 可以使用中等公差等级的标准外部螺纹(螺钉)
- 在所有螺纹上均匀分布应力
- 防止螺纹被剥离
- 经济实惠的锁紧解决方案,无需额外部件
- 保持预加载,不会产生任何功能损伤
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!