- 无需流过电流
- 可用于检测带电导线、电缆断开以及开关故障等
- 可检测熔断的保险丝、灯串中的故障灯,而无需直接接触金属
- 如果被测件存在电压,笔尖会发光
- 带有明亮 LED 的手电筒功能(大约可照明 60 小时)
- 带声音警告信号
已由 TÜV/GS 按照 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 标准进行测试
应用
用于可靠地检测电缆接头、插座、熔断器、开关、连接插座上是否存在交流电流。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!