浏览器不支持,请手动加入收藏夹
1/4 英寸批头转接头

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/4 英寸批头转接头

专为高扭矩应用而设计。允许根据紧固件驱动(头)类型安装各种不同的批头,从而成为一个非常通用的“一站式解决方案”。适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



牢固抓握


即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,哑光纹理镀铬表面也能提供出色的抓持力。



滚珠卡槽


将附件安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。