浏览器不支持,请手动加入收藏夹
1/2 英寸长款公制六角套筒扳手

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/2 英寸长款公制六角套筒扳手

专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。



牢固抓握


套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。



精密设计


套筒驱动装置上的小间隙也使其能够快速导向,以握持并将扭矩施加在紧固件的平边上而不是角上。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。