浏览器不支持,请手动加入收藏夹
3/8 英寸棘轮扳手,带换向拨钮

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

3/8 英寸棘轮扳手,带换向拨钮

结构坚固,完美融合耐用和轻质特性,可在不使用户疲劳的情况下可靠完成每项任务。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



快速释放按钮


可轻松切换细小而难以抓取的套筒。它可从工具正面释放套筒,为不同尺寸的紧固件提供了一种方便的切换套筒的方法,无需用手拉出套筒。



换向拨钮


增加了便利性:单手操作可从顺时针位置切换至逆时针位置。



72 齿棘轮头


它位于工具的头部,可以帮助用户在最狭窄的情况下(例如在汽车轮毂的刹车盘作业过程中)在紧固件上进行作业,因为它只需要 5 度的转动就可以在紧固件作业上取得进展,无论是拧紧还是松开。



设计均衡


设计旨在在使用时可最大限度保持平衡,确保在不使用户疲劳的情况下完成工作。




底部的孔使其可用作系索孔,在高空作业或存放时便于携带、系索。