铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
防滑手柄
该工具厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
设计均衡
提供与厚结构相结合的锥形钳口,使其非常适合在例如水槽下面或厕所后面等狭窄空间内工作 - 这只是水管工和维修工人日常工作的一小部分。
双精度标尺
扳手的一侧显示了SAE(汽车工程师学会)以英寸为单位的测量值,这一点非常重要,尤其是在英制尺寸非常流行的汽车领域。另一侧为公制标尺。
22.5 度钳口角度
通过翻转扳手,可在封闭空间内实现更大的运动范围,同时保持牢固的握持,不会摆动或打滑。
四螺纹调节旋钮
调节旋钮采用特殊的四螺纹设计(也称为“滚花”),有助于减少钳口“摆动”,这是许多提供三螺纹旋钮的活动扳手常见但令人烦恼的问题。
宽手柄
使其更容易握紧,有助于施加更大的扭矩。
底部的孔使其可用作系索孔,在高空作业或存放时便于携带、系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!