良好的粘度-温度特性,能够有效保证发动机在高温和低温下同样运行良好;
优异的抗氧化(高温下)、清净性、分散性能,能够有效抑制机油变质,减少积碳和污泥形成,延长换油周期;
有效减少对发动机零件的磨损,延长发动机寿命;
含有低硫酸盐灰分的添加剂,能够延长 GPF 颗粒捕集器(汽油)使用寿命,从而保持发动机的耐用性;保护三路尾气催化设备,改善废气排放质量,有效提高燃油经济性。
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 5W30
满足或超越行业标准:API SP,ACEA C3
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:MB 229.51/229.52,BMW LL-04
满足或超越行业标准:API SP,ACEA C3
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:MB 229.51/229.52,BMW LL-04
应用适用于各种多气门、可变气门正时 (VVT)、气缸内直喷(GDI、FSI 及 SIDI)、涡轮增压(TSI、TFSI)、其他新型技术发动机,以及换油周期较长的欧洲系列。多种豪华汽车都要求控制灰分。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!