完全人工合成
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
优异的低温起动性能和高温润滑性能
优异的热稳定性、清净性及抗氧化稳定性,能够有效抑制机油变质,减少积碳和污泥形成,延长换油周期;
优异的耐磨性、防腐蚀性和清洁性能,能够更好地保护发动机部件,降低燃油消耗,延长发动机寿命;
优异的燃油经济性,能够有效减少排放。
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 0W20
满足或超越行业标准:API SP,ILSAC GF-6
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:Ford WSS-M2C962-A1,Ford WSS-M2C947-A/B1
满足或超越行业标准:API SP,ILSAC GF-6
适用于国六B及以下车型
满足OEM规范或认证:Ford WSS-M2C962-A1,Ford WSS-M2C947-A/B1
应用适用于多气门、可变气门正时 (VVT)、直喷(GDI、FSI、SIDI)、涡轮增压器(TSI、TFSI)等各种新型技术发动机,以及装备各种换油周期较长的豪华发动机的汽车、赛车
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!