HC 合成
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
良好的粘度-温度性能,能够有效保证发动机在高温和低温下同样运行良好;
优异的高温抗氧化、清净性、分散性能,能够有效抑制机油变质,减少积碳和污泥形成,延长换油周期;
使用独特的防磨损和防摩擦添加剂,能够有效减少对发动机部件的磨损并延长发动机寿命;
硫酸盐灰分含量低的添加剂能够延长汽油微粒过滤器 (GPF) 使用寿命,保持发动机的耐用性;保护三元尾气催化设备,改善尾气排放质量,有效提高燃油经济性。
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
SAE 5W30
满足或超越行业标准:API SP
适用于国六B及以下车型
满足或超越行业标准:API SP
适用于国六B及以下车型
应用适用于各种多气门、可变气门正时 (VVT)、气缸内直喷(GDI、FSI 及 SIDI)、涡轮增压(TSI、TFSI)、其他新型技术发动机。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!