SAE 5W40
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足OEM规范或认证:MB 229.5,VW 502.00/505.00,RN 0700/0710
满足或超越行业标准:API SP,ACEA A3/B4
满足OEM规范或认证:MB 229.5,VW 502.00/505.00,RN 0700/0710
采用TRIATHLON®高性能全合成基础油
伍尔特能战T系列家族中的高端产品,尤其适用于欧系高端车型
采用抗剪切稳定配方
保持润滑油粘度,减少各种工作条件下活塞环区域高温情况下的润滑油蒸发量
经典配方
满足奔驰、宝马、奥迪等众多豪车OEM要求
应用
满足奔驰、宝马、奥迪等众多豪车OEM要求,尤其适用于欧系高端车型
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!