发动机机油 强能 5W-40
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
视制造商说明书而定,换油间隔可达 40,000 公里
全合成机油
Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规格
- 极高的产品安全性
- 众多的制造商认证
Triathlon® 机油使用高质量的第一道萃余液和原料。
满足大多数汽车制造商的规格
Premium 5W-40
创新基础油的组合(基于合成技术和最新的添加剂技术)确保发动机机油能够减少机油和燃油消耗,并确保快速润滑发动机。
产品须知遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。
API SN/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.5
VW 502 00/505 00
Würth 还推荐本产品用于:Porsche A40、Renault RN 0700、0710
应用
用于顶级乘用车的低粘度发动机机油
应用
- 非常适合采用多气门技术、涡轮增压器以及配备或不配备进气冷却功能的现代汽油和柴油发动机。
- 特别适用于有重型发动机要求的场合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!