浏览器不支持,请手动加入收藏夹
发动机机油 强能

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

发动机机油 强能

State-of-the-art synthesis technology enables excellent cold-start performance combined with shorter starting times

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

全合成技术发动机机油


OEM认证:VW 508 00;509 00


适用于大众新研制的长寿命低能耗,机油粘度为0W-20的汽油机与柴油机



满足良好的低摩擦、低温流动性和燃油经济性的要求



极佳的热稳定性和氧化安定性


抑制积碳和油泥的形成,有效延长换油周期



优异的冷启动性能,缩短启动时间


出色的抗磨损、抗腐蚀和强清洁能力表现,增强对发动机部件的保护



适用于高性能涡轮增压发动机及带有尾气处理系统的车型


提减少污染物排放,保护环境



优异的清净分散性


有效抑制积碳和油泥的生成,能使发动机内部保持洁净

产品须知

遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。

VW 508 00, VW 509 00

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或相关咨询,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。