浏览器不支持,请手动加入收藏夹
带隔膜的电缆扣眼,TPE
带隔膜的电缆扣眼,TPE - 1
带隔膜的电缆扣眼,TPE - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带隔膜的电缆扣眼,TPE

双面穿孔隔膜扣眼,TPE

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • TPE - 热塑性弹性体

  • 内部隔膜

  • 软(肖氏硬度 A 60)

  • 高弹性

  • 耐热温度可达 125°C

  • 耐冷温度可达 -50°C

  • 具有以下耐受性:水、酸、碱、盐溶液、清洁剂、臭氧、气候、脂肪族 + 氯化溶剂

  • 对芳香剂、酮类、矿物油、汽油有一定的耐受性

  • 耐老化性极佳

  • 良好的电气绝缘性

  • 不含卤素

  • 符合 RoHS 标准

  • TPE 的等级为 UL94-HB(慢速燃烧),符合汽车标准 FMVSS 302 有关燃烧速度的要求