管夹 TIPP® Smartlock 2 GS
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
两个锁紧螺钉,用于更好地调整管道尺寸
管夹可大角度打开,便于快速轻松地插入管道,尤其是在高空作业时
两侧带锁定槽口,可防止螺钉松动
六角头夹紧螺钉(10 毫米)和额外内部驱动
最大夹持范围 26–28 毫米,M6x25 毫米,所有其他尺寸 M6x30 毫米
橡胶型材,可在预安装期间实现出色的管道滑动性能
B2 防火等级,不会产生燃烧滴落物
组合螺母连接 M8/M10,13 毫米,4 点焊接
隔音效果符合 DIN 4109
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
用于家用和供暖系统安装中的管道固定
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!