- 全方位焊接 M8/M10 螺母和垫圈总成
- 连续夹紧范围:15 至 115 毫米
- 弹簧钢夹固定,防止转动
- 带有凹槽,因此螺钉头可埋入夹板中
- 通过夹板中的加强筋加固
- 凹型冲压打孔器可提供额外保护,防止夹紧螺钉滑出
- M6 夹紧螺钉,带组合槽,适用于平头和十字槽螺丝刀
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
应用
用于在实施工业和建筑技术时安装负载较高的管道
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!