浏览器不支持,请手动加入收藏夹
通风管夹 TIPP® Aero
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 1
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 2
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 3
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 4
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通风管夹 TIPP® Aero

用于紧固具有圆形横截面的金属板空气管和接头,符合 DIN EN 1506,建筑通风装置。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 27 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

速动弹簧锁,最大可用于 DN 400 毫米


  • 也可以单人完成安装,快速、简单

  • 使用卡锁机制的长臂挂起管夹,即可关闭

  • 轻松对齐或移动已安装的管件,节约时间


浸胶式橡胶型材


EPDM 橡胶管夹用胶水粘牢,以防止其在管件移动时掉落。



设计实用的锁紧螺钉


最大可用于 DN 400:带组合槽的 10 毫米六角锁紧螺钉;DN 450 起:M10 x 35 毫米六角锁紧螺钉和 DIN 934 M10 六角螺母



最大可用于 DN 400:优质电解镀锌


设计美观,可在明显的位置使用。



橡胶垫的技术参数:


  • 橡胶垫符合 DIN 4109

  • 耐臭氧性符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1

  • 耐老化性符合 DIN 53508

  • 耐紫外线

  • 耐温范围 -30°C 至 +100°C。

  • 不含硅酮、氯和卤素

  • 防火性能符合 DIN 4102-1(B2 非易燃)

  • 耐室温下稀释的酸碱和含有酒精的溶液

  • 不耐油、油脂和燃料


通风管夹的技术参数:


  • 电解镀锌,最大可用于 DN 400 毫米,带状材料 Sendzimir 镀锌,从 DN 450 起

  • M8/M10,13 毫米组合螺母,全部型号

  • 1.5 x 25 毫米带状材料最大可用于 DN 400,2.5 x 30 毫米从 DN 450 起