浏览器不支持,请手动加入收藏夹
通风管夹 TIPP® AERO
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 1
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 2
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 3
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 4
通风管夹 TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

通风管夹 TIPP® AERO

用于按照 DIN 24145/EN 1506 标准在空调、通风系统和工艺工程领域安装螺旋输送管。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

专为通风管设计



两个密封塞


改进了对管道公差的调整



塑料密封塞


凹头最大标称宽度为 400,六角螺栓 M10 包括标称宽度为 450 的螺母



快速连接头,最大为 DN 400


安装快速简便。也可以单独安装。夹子闭合时,闭合器会卡入螺钉中。



优质镀锌层,最大为 DN 400


外形非常美观,适合在可见区域中使用



TIPP® 管夹的典型特征是:


  • DIN 4109 隔音

  • 耐老化,防风雨



1.橡胶嵌件:


  • EPDM 型材橡胶嵌件,用于 DIN 4109

  • 耐热:-50°C 至 +110°C

  • 不含卤素和硅胶


2.通风管夹:


  • 电镀锌,厚度最高为 400 毫米

  • 超出 450 毫米的森式镀锌带材料

  • 通体采用螺母和垫圈总成 M8/M10

  • 密封塞:M6 x 25 毫米

  • 十字头螺钉,最大规格 DN 315,M6 x 40 毫米

  • 十字头螺钉 DN 355 + DN 400,M10 x 35 毫米 + 六角螺母 M10,DN 450 至 DIN 934



2 个密封塞的优点


改进了对管道公差的调整



快速连接的优势


  • 安装快速简便

  • 也可以单独安装