专为通风管设计
两个密封塞
改进了对管道公差的调整
塑料密封塞
凹头最大标称宽度为 400,六角螺栓 M10 包括标称宽度为 450 的螺母
快速连接头,最大为 DN 400
安装快速简便。也可以单独安装。夹子闭合时,闭合器会卡入螺钉中。
优质镀锌层,最大为 DN 400
外形非常美观,适合在可见区域中使用
TIPP® 管夹的典型特征是:
- DIN 4109 隔音
- 耐老化,防风雨
1.橡胶嵌件:
- EPDM 型材橡胶嵌件,用于 DIN 4109
- 耐热:-50°C 至 +110°C
- 不含卤素和硅胶
2.通风管夹:
- 电镀锌,厚度最高为 400 毫米
- 超出 450 毫米的森式镀锌带材料
- 通体采用螺母和垫圈总成 M8/M10
- 密封塞:M6 x 25 毫米
- 十字头螺钉,最大规格 DN 315,M6 x 40 毫米
- 十字头螺钉 DN 355 + DN 400,M10 x 35 毫米 + 六角螺母 M10,DN 450 至 DIN 934
2 个密封塞的优点
改进了对管道公差的调整
快速连接的优势
- 安装快速简便
- 也可以单独安装
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!