两个锁紧螺钉,用于更好地调整管道尺寸
管夹可大角度打开,便于快速轻松地插入管道,尤其是在高空作业时。
最佳防滑保证
预装橡胶垫
橡胶嵌件
- 符合 DIN 53509-1 或 ISO 1431/1 标准的耐臭氧性
- 抗老化,符合 DIN 53508 标准
- 不耐油、油脂和燃油
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品须知
货号 0543215175、0543215275 和 0543215310 提供定制服务,交货时间最长 5 周。
应用
用于管道装置、加热系统结构、工厂建造和管道制造中的最大承载能力
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!